PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
REAL MX VERSAL ARM リアルMXバーサルアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
360
注文コード
44671456
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラバーコーティングネット
振出
用途
オーバル型フレームラバーネット搭載。 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュなどのライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。
寸法(cm)
玉枠:45×35
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
444
継数(本)
10
仕舞(cm)
44
先径(mm)
12.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。