PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
LATIAS ラティアス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672655
品番
2000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高剛性アルミボディー
アルミスプール
5+1BBステンレスボールベアリング
スクリューロック式CNCハンドル
用途
アルミボディー搭載のハイスペックモデル。 高剛性アルミボディー採用。基本性能を充実させた高機能モデル。あらゆるジャンルに対応するラインナップ。
仕様
ドラグ力(kg):5
ベアリング
(ボール/ローラー)5/1
比率
ギア:4.7:1
自重(g)
230
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-190 2-150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。