画像準備中

LATIAS ラティアス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44672698 品番 2508S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高剛性アルミボディー
アルミスプール
5+1BBステンレスボールベアリング
スクリューロック式CNCハンドル

用途アルミボディー搭載のハイスペックモデル。 高剛性アルミボディー採用。基本性能を充実させた高機能モデル。あらゆるジャンルに対応するラインナップ。 仕様ドラグ力(kg):5 ベアリング(ボール/ローラー)5/1 比率ギア:4.7:1 自重(g)235 糸巻き量(号-m)ナイロン:PE0.6-260 PE0.8-200
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする