PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
LUSTER UG ラスターUG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672707
品番
2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スクリューロック式CNCハンドル
アルミスプール
用途
ハイコストパフォーマンススピニングリール。 マットブラックのシックなデザインにスムーズな回転性能を兼ね備えたハイコストパフォーマンスモデル。ハンドル部には折りたたみ式スクリューロックを採用。淡水・海水問わず様々なフィールドで使用できます。
仕様
ドラグ力(kg):3.5
ベアリング
(ボール/ローラー)2/1
比率
ギア:4.7:1
自重(g)
218
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-190 2-150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。