PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
GRANZA グランザ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672768
品番
8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ワンタッチハンドル
用途
ハイコストパフォーマンス大型リール。 カゴ釣り、投げ釣りなどの用途に大活躍する大型リールを、手頃な価格で実現。ライン付なので、すぐ使用できます。
ベアリング
(ボール/ローラー)1/1
比率
ギア:3.9:1
自重(g)
723
糸巻き量(号-m)
ナイロン:8-230/10-190、8-230
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。