画像準備中

LUSTER V ラスターV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44672777 品番 LV-2500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミマシンカットシャロースプール
アルミハンドル
握りやすい大型ラウンドノブ
PEライン150m付

用途ソルトゲームにおススメの糸付アルミスプールリール。 アルミハンドル、PEライン付。LV2500Sはエギングやシーバスにも対応。LV3500Sはショアジギングにも対応。 ベアリング(ボール/ローラー)2/1 比率ギア:5.2:1 自重(g)283 糸巻き量(号-m)PE0.8-約150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする