PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
LUSTER V ラスターV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672786
品番
LV-3500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
アルミマシンカットシャロースプール
アルミハンドル
握りやすい大型ラウンドノブ
PEライン150m付
用途
ソルトゲームにおススメの糸付アルミスプールリール。 アルミハンドル、PEライン付。LV2500Sはエギングやシーバスにも対応。LV3500Sはショアジギングにも対応。
ベアリング
(ボール/ローラー)2/1
比率
ギア:5.2:1
自重(g)
307
糸巻き量(号-m)
PE1.2-約150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。