画像準備中

ALENZA アレンザ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44672804 品番 2500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アルミスプール
1ボールベアリング
ワンタッチハンドル
ライン付

用途アルミスプール搭載の納得モデル。 エントリーモデルながらアルミスプール搭載のハイスペックモデル。 ベアリング(ボール/ローラー)1 比率ギア:5.2:1 自重(g)246 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-200/3-150、3-150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする