PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
CELESTO セレスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672874
品番
2000C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワンタッチハンドル
1ボールベアリング
ライン付
用途
豊富なサイズのエントリーモデル。 様々な釣りに対応した幅広いラインナップの糸付スピニングリール。
ベアリング
(ボール/ローラー)1
比率
ギア:4.7:1
自重(g)
190
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-150/3-100、3-100
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。