ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の リール
ZAPPY PLATZ500 ザッピープラッツ500
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44672926
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1ボールベアリング
ワンタッチハンドル
ナイロン2号-90m糸付
カラーは5種類(選べません)
用途
カラフル糸付リール! 使い方いろいろ、小型スピニングリール。
仕様
ドラグ力(kg):2
ベアリング
(ボール/ローラー)1
比率
ギア:5.1:1
自重(g)
160
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-110/2-90、2-90
注意
※カラーは5種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)