ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の リール
ZAPPY PLATZ ザッピープラッツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672944
品番
2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナイロンライン付
ワンタッチハンドル
カラーは3種類(選べません)
用途
カラフル糸付リール! 様々なシーンに対応できるラインナップを揃えました。
仕様
ドラグ力(kg):3
ベアリング
(ボール/ローラー)1
比率
ギア:5.2:1
自重(g)
243
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-180/3-130、3-110
注意
※カラーは3種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)