画像準備中

ZAPPY PLATZ ザッピープラッツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44672960 品番 3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ナイロンライン付
ワンタッチハンドル
カラーは3種類(選べません)

用途カラフル糸付リール! 様々なシーンに対応できるラインナップを揃えました。 仕様ドラグ力(kg):3.5 ベアリング(ボール/ローラー)1 比率ギア:5.2:1 自重(g)250 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-180/4-120、4-110
注意
※カラーは3種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする