PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
ERINATER エリネイター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44672978
品番
71RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
105mmアルミクランクハンドル
マグネットブレーキシステム
3+1ステンレスベアリング
ラバーノブ仕様
淡水&ソルト両方使用可能
ハンドル1回転巻き取り量74cm
用途
淡水&ソルト対応ベーシックベイトリール。 コストパフォーマンスを追求しつつ、基本性能をしっかり押さえたベーシックモデル。105mmアルミクランクハンドル採用で、巻き上げも快適です。
仕様
ドラグ力(kg):6.5
ベアリング
(ボール/ローラー)3/1
比率
ギア:7.1:1
自重(g)
205
糸巻き量(号-m)
PE2-200/4-100
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。