PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
RE:GREED+ リグリードプラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44673005
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
105mmEVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
アルミスプール
2+1ステンレスベアリング
ハンドル1回転巻き取り量67cm
PE0.8-200m糸付き
用途
淡水からソルトまで、幅広く使える糸付軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。PE0.8号-200m糸付き。
仕様
ドラグ力(kg):5
ベアリング
(ボール/ローラー)2/1
比率
ギア:6.3:1
自重(g)
183(糸抜)
糸巻き量(号-m)
ナイロン:PE2-150/3-100
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。