PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
BEAGLE ビーグル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44673014
品番
BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アルミスプール
EVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
サイドカバーオープン
ハンドル1回転巻き取り量57cm
用途
ロープロファイル糸付ベイトリール。 入門用に最適なナイロンライン付ベイトリール。EVAノブ付のダブルハンドルで、バスフィッシングにオススメ。サイドカバーはワンプッシュで取り外し可能になっています。
仕様
ドラグ力(kg):4.5
ベアリング
(ボール/ローラー)3/1
比率
ギア:6.2:1
自重(g)
198
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-150/3-90
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。