PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
RIDE SHIP ライドシップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
315
注文コード
44673075
品番
200GUN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディ
ハンドル1回転巻き取り量100:47cm/200:61.8cm
用途
ベーシックラウンドベイトリール。 波止釣りから船釣りまで幅広く対応できる、ベーシックモデル。
仕様
ドラグ力(kg):3
ベアリング
(ボール/ローラー)2
比率
ギア:5.2:1
自重(g)
315
糸巻き量(号-m)
PE4-200/PE5-150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。