PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
Meta Catch メタキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44673084
品番
DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
真鍮ギヤ
ライン付(3号-50m)
用途
穴釣りやワカサギ釣りに最適。 ストッパー、クリック、フリーの3段式ON・OFF切替ストッパーの便利なリール。
比率
ギア:3.6:1
自重(g)
86
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-75/3-50、3-50
注意
※カラーは3種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)