PEM
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
4.6
注文コード
44674621
品番
FHS-M3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・寸法H
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
4.6
下穴径(Φmm)
3
寸法S(mm)
2.1
最小板厚(mm)
1