山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の フライパン・鍋・ふたスタンド
お椀スタンド タワー S ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44677897
品番
1371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
付属品
クッション×4
適合
お椀7個(お椀の形状により異なります) ※食器のサイズや形状によっては収納できない物もあります。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
480
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×8.6×2.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません