25 エクスセンス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44679848 品番 4000MXG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

シーバスに求めるすべてがここに
シーバスゲームの頂に挑み続けるハイエンド専用モデル・エクスセンスがさらなる進化をまとってリニューアル。初動と停止のレスポンスに優れ、ルアーの波動やわずかな水流の変化も感じとる低慣性MGLローター、滑らかな回転フィールを支えるフルメタルボディを採用。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、インフィニティループといった先進テクノロジーを惜しげもなく搭載。巻き上げパワー、キャスト性能、ドラグ性能をさらなる高みへと引き上げている。さあ、最上級の感動を探しにフィールドへ。シーバスゲームが求めるすべてがここにある。

ストローク(mm)19 径(Φmm)【スプール】52 ベアリング【BB/ローラ―】11/1 自重(g)225 ギア比6.2 最大ドラグ(kg)11 糸巻き量(号-m)【PE】1.2-250, 1.5-200, 2-150【ナイロン】2.5-160, 3-120, 4-90 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(lb-m)- ドラグ力(Kg)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする