仕様フリーザー性能:フォースター
質量(kg)55
奥行(mm)据付必要:652
外形寸法(mm)幅545×奥行602×高さ1825
間口(mm)545
定格消費電力(W)電動機 70 電熱装置 125
勝手左開き
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、セレクトゾーン: -、薄型デザイン: ○、薄型ワイド庫内: -、湿度調整(野菜室): -、自動製氷: -、ソフト冷凍: -、フレッシュルーム: ○、真ん中大容量野菜室: -、強化ガラストレイ: ○、高さ調整可能トレイ: ○、野菜ケース: -、フリーケース: -、Wドアポケット: -、ドアポケット: ○、LED庫内灯: ○、庫内灯: -、スリムボディ: ○、ガラストップドア: -、耐熱性能天板: ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。前面タッチ式操作パネル: -、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)280
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:120
定格内容積(L)全体:279、冷蔵室:197 <161> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:82 <56> ※< >内は食品収納スペースの目安