仕様フリーザー性能:フォースター
質量(kg)52
奥行(mm)据付必要:638
外形寸法(mm)幅453×奥行632×高さ1775
間口(mm)453
定格消費電力(W)電動機 75 電熱装置 140
勝手右開き
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能壁際フィット: ○、スリムボディ: ○、ジャイアントフリーザー: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、ジャストフィット設計: -、湿度調整(野菜室): -、自動製氷: -、ソフト冷凍: -、セレクトゾーン: -、フレッシュルーム: -、真ん中大容量野菜室: -、強化ガラストレイ: ○、高さ調整可能トレイ: ○、野菜ケース: -、フリーケース: ○、Wドアポケット: -、すっきりポケット: ○、LED庫内灯: ○、庫内灯: -、ガラストップドア: -、耐熱性能天板: -、前面タッチ式操作パネル: -、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)247
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:130
定格内容積(L)全体:208、冷蔵室:134 <110> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:74 <60> ※< >内は食品収納スペースの目安