冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格内容積(L)全体:208、冷蔵室:134 <110> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:74 <60> ※< >内は食品収納スペースの目安 注文コード44681537 品番JR-SX21T(WG)
参考基準価格(税別)¥63,455 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は定格内容積など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様フリーザー性能:フォースター 質量(kg)52 奥行(mm)据付必要:638 外形寸法(mm)幅453×奥行632×高さ1775 間口(mm)453 定格消費電力(W)電動機 75 電熱装置 140 勝手右開き 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能壁際フィット: ○、スリムボディ: ○、ジャイアントフリーザー: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、ジャストフィット設計: -、湿度調整(野菜室): -、自動製氷: -、ソフト冷凍: -、セレクトゾーン: -、フレッシュルーム: -、真ん中大容量野菜室: -、強化ガラストレイ: ○、高さ調整可能トレイ: ○、野菜ケース: -、フリーケース: ○、Wドアポケット: -、すっきりポケット: ○、LED庫内灯: ○、庫内灯: -、ガラストップドア: -、耐熱性能天板: -、前面タッチ式操作パネル: -、ノンフロンR600a: ○ 運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)247 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:130 定格内容積(L)全体:208、冷蔵室:134 <110> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:74 <60> ※< >内は食品収納スペースの目安

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする