冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格内容積(L)全体:355、冷蔵室:235 <189> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:120 <81> ※< >内は食品収納スペースの目安 注文コード44681546 品番JR-M36A(W)
参考基準価格(税別)¥81,636 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は定格内容積など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様フリーザー性能:フォースター 質量(kg)71 奥行(mm)据付必要:717 外形寸法(mm)幅595×奥行667×高さ1850 間口(mm)595 定格消費電力(W)電動機 70 電熱装置 180 勝手右開き 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、セレクトゾーン: -、薄型デザイン: ○、薄型ワイド庫内: -、湿度調整(野菜室): -、自動製氷: -、ソフト冷凍: -、フレッシュルーム: ○、真ん中大容量野菜室: -、強化ガラストレイ: ○、高さ調整可能トレイ: ○、野菜ケース: -、フリーケース: -、Wドアポケット: -、ドアポケット: ○、LED庫内灯: ○、庫内灯: -、スリムボディ: ○、ガラストップドア: -、耐熱性能天板: ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。前面タッチ式操作パネル: -、ノンフロンR600a: ○ 運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)313 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:115 定格内容積(L)全体:355、冷蔵室:235 <189> ※< >内は食品収納スペースの目安、冷凍室:120 <81> ※< >内は食品収納スペースの目安

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする