仕様●フリーザー性能:フォースター●霜取方式:手動●定格内容積/冷凍室(L):100<100>※< >内は食品収納スペースの目安
質量(kg)22.3
奥行(mm)据付必要:590
外形寸法(mm)幅545×奥行490×高さ870
定格消費電力(W)電動機 47/52 電熱装置 -
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能マイコン式: -、バスケット: ○、急冷凍: ○、前面タッチ式操作パネル: -、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、コンパクトボディ: -、キャスター: ○、水抜き栓: ○、庫内灯: -、LED庫内灯: -、カギ: -、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)190
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:102