冷凍庫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44681571 品番 JF-CW14A(W)
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●フリーザー性能:フォースター●霜取方式:手動●定格内容積/冷凍室(L):142<142>※< >内は食品収納スペースの目安 質量(kg)26.5 奥行(mm)据付必要:665 外形寸法(mm)幅630×奥行565×高さ870 定格消費電力(W)電動機 63/71 電熱装置 - 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 機能、マイコン式: -、バスケット: ○、急冷凍: ○、前面タッチ式操作パネル: -、冷蔵切替: ○、スリムボディ: -、コンパクトボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、庫内灯: -、LED庫内灯: ○、カギ: -、ノンフロンR600a: ○ 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)215 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする