Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の キッチン/調理家電
Haier(ハイアール)の レンジ
Haier(ハイアール)の 電子レンジ
電子レンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
庫内容量(L)
17 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。
注文コード
44681589
品番
JM-FH17A(W)
参考基準価格(税別)
¥13,455
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
庫内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能
待機時消費電力ゼロ: ○
自動あたため: ○
メニュー※: 1.あたため 2.お弁当 3.お惣菜 4.牛乳 5.コーヒー 6.酒かん 7.ごはん 8.冷凍あたため 9.葉果菜ゆで 10.根菜ゆで 11.インスタントラーメン 12.炒めもの(水分多め) 13.炒めもの(水分少なめ) ※オートメニューは時間設定をすることなく自動で動作終了するメニューです。(分量指定するメニューを含みます。)
エコ煮込み: -
トースト機能: -
仕様
●庫内形状:フラット型●電子レンジ出力※(W):650(60Hzのみ)・500・200相当 ※定格高周波出力650/500W(60Hz)、500W(50Hz)は短時間高出力機能(約15分間)であり、定格連続高周波出力の350Wに自動的に切り替わります。●電子レンジ定格消費電力(W):900/1200(50/60Hz)●年間待機時消費電力量※(kWh/年):1.4 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「1.4W」を示します。
質量(kg)
11
外形寸法(mm)
幅440×奥行335(取っ手含360)×高さ279
ボタン形状
マイコン式
電源コード(m)
1.5
開閉
横開き式
庫内容量(L)
17 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。
有効寸法(mm)
加熱室:幅307×奥行300×高さ200
年間消費電力量(kWh/年)
60 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。
省エネ基準達成率(%)
目標年度2008年:100
入力電源(V)
単相100(50Hz/60Hz)