付属品角皿×1仕様●温度調節(℃):オーブン:40(発酵)、100~200●庫内形状:フラット式●電子レンジ出力※(W):650(60Hzのみ)※・500※・解凍(200相当)・半解凍(120相当) ※高周波出力500/650W(50/60Hz)は短時間高出力機能(最大15分)であり、調理中自動的に350Wに切り換わる場合があります。●電子レンジ定格消費電力(W):920/1250(50Hz/60Hz)●年間待機時消費電力量※(kWh/年):0.0 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。質量(kg)13.8外形寸法(mm)幅461×奥行328(ダイヤル含360)×高さ293ボタン形状マイコン式定格消費電力(W)1030(50/60Hz)ヒーター(W)オーブン:1000、グリル:750センサー温度センサー電源コード(m)1.5開閉横開き式庫内容量(L)16 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。有効寸法(mm)加熱室:幅267×奥行286×高さ190年間消費電力量(kWh/年)73.3 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)