付属品セラミック角皿×1、焼き網×1
仕様●温度調節(℃):オーブン:30〜45(発酵)、100〜250 ※220〜250℃の運転時間は5分であり、その後自動的に210℃に切り換わります。●庫内形状:ワイドフラット型●電子レンジ出力※(W):1000・600・500・200・100相当 ※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。●電子レンジ定格消費電力(W):1430(50Hz/60Hz)●年間待機時消費電力量(kWh/年)※:0.0 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。
質量(kg)16.7
外形寸法(mm)幅480×奥行390(ダイヤル含407)×高さ357
ボタン形状マイコン式
定格消費電力(W)グリルオーブン:1350
ヒーター(W)オーブン:1350(上1100/下250)、グリル:1100
センサー赤外線センサー
電源コード(m)1.5
機能オーブン:あり
開閉全面縦開き式
庫内容量(L)26 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。
有効寸法(mm)加熱室:幅384×奥行323×高さ220
年間消費電力量(kWh/年)67.8 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:103
入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)