チャイルドフローティングベスト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM オレンジ 注文コード44681999 品番DF-3921
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。
桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。
夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。

適合体重:15kg〜25kg未満 材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン オレンジ サイズM 浮力(kg)約6.4/24時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする