DF-3921 チャイルドフローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44682026

DF-3921 チャイルドフローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44682026
DF-3921 チャイルドフローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 44682026

チャイルドフローティングベスト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個サイズLレッド注文コード44682026品番DF-3921
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。
桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。
夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。

適合体重:25kg~40kg未満材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレンレッドサイズL浮力(kg)約6.7/24 時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする