DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 船舶艤装品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 船舶救命器具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 救命胴衣・ライフジャケット
ショートライフジャケット(ネックタイプ手動膨脹式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44682385
品番
DF-2520
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。
国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)
手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)
膨脹時5.8/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)
フリー: 〜120
注意
※こちらの商品は手動膨脹タイプです。落水時には引き手を引いて気室を膨脹させてください。