KF79585-23 アサヒ L511 ワイン アサヒシューズ 44682464 KF79585-23 アサヒ L511 ワイン アサヒシューズ 44682464

アサヒ L511 ワイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44682464 品番 KF79585-23
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

普段履きとして、ウォーキング用としてもオススメ!女性向け・外側ファスナー付き軽量シューズ。
マットな光沢感が綺麗で、シンプルなデザインです。お出掛け等のきちんとした装いにも馴染みます。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。
夜間の歩行も安全です。
かかと部を包み込む形状により、安定した歩行を実現するカップインソール付き。
取り外しできるので、靴内を清潔に保てます。
靴底は地面からの衝撃を吸収し、適度な反発弾性で足への負担を軽減します。

形状ロータイプ ワイン サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする