大阪魂
アウプリベットナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法H
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
8
注文コード
44683125
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
2.5
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
2.5
カシメ板厚(mm)
2~15
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
4.1