曜日別特売
M5×20 アウプリベットナベ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44683222

アウプリベットナベ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)長さ(mm)20寸法H(mm)9.5注文コード44683222品番M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質ステンレス長さ(mm)20ねじピッチ(mm)0.8寸法H(mm)9.5寸法d(mm)3寸法F(mm)2.5寸法D(mm)5寸法l(mm)2.5カシメ板厚(mm)2~25ねじの呼びM5加工物穴径(mm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする