大阪魂
アウプリベットナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法H
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
9
寸法H(mm)
11
注文コード
44683256
品番
M6×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
ステンレス
長さ(mm)
9
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
3.5
寸法F(mm)
2.8
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
3.5
カシメ板厚(mm)
2~30
ねじの呼び
M6
加工物穴径(mm)
6.2