3/22より値下げ!現場を応援

KF74395-25.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683566 KF74395-25.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683566 KF74395-25.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683566 KF74395-25.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683566 KF74395-25.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683566

ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44683566 品番 KF74395-25.5
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めの男女兼用スニーカー。
21.0cm〜29.0cm(※27.5cm、28.5cm無し)と幅広いサイズ展開です。
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で、取り外しが可能です。

形状ロータイプ ブラック/ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする