アサヒ J004 ホワイト/ホワイト

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44685325 品番 KE74554-18
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫で長持ち!靴の消耗が早いキッズ、ジュニアの味方「ガチ強」アサヒ J004。
お子様の靴が「すぐに破れて困る」という方に。「ガチ強」※は、つま先に硬質の「ガチ強ガード」を搭載。破損しやすいつま先を守ります。また、靴底は全面ラバーでとっても動きやすいのに、すり減りにくい仕様。さらに、アッパーは合皮を多く使用することで破れにくく、少々の雨の日でも活躍します(※防水ではありません)。中敷きも取外し可能なカップインソールなので、洗えるのもポイントです。その他、暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
シンプルなデザインで発表会や入園入学等のフォーマルにも対応。幅広いシーンで活躍します。
※実用新案登録第3183311号

形状ロータイプ ホワイト/ホワイト サイズ(cm)18 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 足幅2E 甲被タイプマジック/ひもタイプ 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44685404
2026-03-03
用途:
子供の運動靴
その他業種

子供が、とても気に入って今回2足目です。
雨にも強いし、汚れにくいし、子供自身がとても気に入ってます。問い合わせにもすぐ丁寧に回答してくださり、0.5センチ毎の展開もあり、子供の足に合わすことができ、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする