アサヒ 504 ホワイト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44687048 品番 KF37031-17
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて履きやすいカジュアルスニーカー、アサヒ 504。
華奢な雰囲気が可愛いぺたんこスニーカー
軽くて履きやすくシンプルなカジュアルスニーカーです。オールドデザインな雰囲気とヌケ感を持ち、スタイルを選ばず、デイリーユースにも活躍するアイテムです。腰のあるしっかりとした素材でバトンシューズとしても重宝されています。
お子様〜レディスメンズまで対応(男女兼用)
サイズは17.0cm〜28.0cmまで幅広く取り揃えており、親子でも楽しめます♪
※17.5、18.5、19.5、20.5、27.5cmはございません。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプ ホワイト サイズ(cm)17 材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 足幅2E 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44687170
2024-08-12
用途:
太極拳の練習
不動産業

余計なものがない、シンプルな構造が気に入りました。
中敷は自分に合ったものを入れて快適に使用しています。
足の裏で床を感じることができるので練習用として良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする