ボーセイ
クリンチングスタッドTHS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
6
8
ねじピッチ(mm)
1.0
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44688122
品番
THS-M6-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法H(mm)
3.0
寸法D(mm)
8.2
最小板厚(mm)
1.4
取付穴径(mm)
6.0