KD78621-23.5 アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド アサヒシューズ 44688274 KD78621-23.5 アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド アサヒシューズ 44688274

アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44688274 品番 KD78621-23.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

体育館履きとしてオススメ!男女兼用スニーカー、アサヒグリッパー 32。
男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
インソールは取り外して洗えるので、清潔に保てます。
汚れにくい靴底なので、色落ちがしにくくなっています。

形状ロータイプ ホワイト/レッド サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする