3/22より値下げ!現場を応援

 

KD78644-24.5 アサヒグリッパー34 ホワイト/グリーン アサヒシューズ 44689489 KD78644-24.5 アサヒグリッパー34 ホワイト/グリーン アサヒシューズ 44689489 KD78644-24.5 アサヒグリッパー34 ホワイト/グリーン アサヒシューズ 44689489 KD78644-24.5 アサヒグリッパー34 ホワイト/グリーン アサヒシューズ 44689489 KD78644-24.5 アサヒグリッパー34 ホワイト/グリーン アサヒシューズ 44689489

アサヒグリッパー34 ホワイト/グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44689489 品番 KD78644-24.5
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198

体育館履きに、アサヒグリッパー 34。
男女兼用で、体育館履きに適したシューズです。また、スニーカーとしてコーデに取り入れるのもオススメです。
グリップ性、衝撃吸収性あるソール設計。
サイズは17.0cm〜30.0cmまでという学校仕様ならではの幅広い取り揃え。
インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」
つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。

形状ロータイプ ホワイト/グリーン サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする