A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395

 

A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395
A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699395

裏綿ノータックスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・サイズなど105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
70
注文コード
44699395
品番
A-8173
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
¥3,790

62cm~120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ノータック/スラックス/パンツ
色
ブラック
サイズ
70
実寸ウエスト(cm)
70
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
80
機能
軽量
渡幅(cm)
31
素材
裏綿ツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする