ボーセイ
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
10
12
14
16
18
20
5
6
8
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44701666
品番
TBDFS-M2-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(最小)9.5
寸法D(mm)
4.18
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1