曜日別特売
TBDFS-M2.6-6 セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイ 44701754

セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1箱(1000個)注文コード44701754品番TBDFS-M2.6-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)6材質ステンレス寸法S(mm)(最小)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする