シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの 測定子/補助用品
測定端子 2ヶ入
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
44708118
品番
F-071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
BST-3LB用
材質
SK材
測定範囲(mm)
Φ10〜180
寸法L(mm)
30.5
寸法L1(mm)
17.5
測定深さ(mm)
0〜15
寸法L2(mm)
29