メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44717288 品番 45-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。
ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。
薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。
丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 サイズL 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス コーティング手のひらコート 材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部) ゲージ数18 耐摩耗性4 耐切創性X/E 耐突刺し性3 耐引裂き性4
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
刃交換時に使用
製造業

スーパーカッターの刃交換時に使用しています。非常に鋭利な刃なのでてぶくろをしていないとすぐケガをしてしまいます。丈夫でフィット感があり便利に使用しています。

2025-05-22
用途:
庭木の剪定・草取り
医療・福祉・介護関連業

丈夫にできています。
土がついてもさっと払えば取れやすい
のもいいですね。
ほぼ最大級の切創防止にはなりますが、
指の部分が使いはじめは硬く曲げにくい
ので細かい作業には適していないように
思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする