メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44717340 品番 5461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。
薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。
丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス グレー サイズS 規格EN388 2016:4X4XE 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性 全長(cm)22 中指長(cm)7.4 材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス 材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 色(手首部)グレー ゲージ数18 耐摩耗性4 耐切創性X/E 耐突刺し性X 耐引裂き性4
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする