用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色グレー
サイズM
規格EN388 2016:4X4XE
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性
全長(cm)23
中指長(cm)7.8
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
色(手首部)グレー
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性X
耐引裂き性4