DCバレーナ 板座 OAK ダイニングチェア バレーナ 関家具 44718435 DCバレーナ 板座 OAK ダイニングチェア バレーナ 関家具 44718435 DCバレーナ 板座 OAK ダイニングチェア バレーナ 関家具 44718435

ダイニングチェア バレーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質(脚)ラバーウッド 材質(座面)オーク無垢材 注文コード44718435 品番DCバレーナ 板座 OAK
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

オーク・ウォールナットから選んでいただけるダイニングチェアになります。座面は板座かPVC張りを選べます。

色(背面)オーク突板 全高(mm)770 座面高さ(mm)420 用途ミーティングチェア・ダイニングチェア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×510×770 塗装ウレタン塗装 座高(mm)420 材質(脚)ラバーウッド 材質(座面)オーク無垢材 グリーン購入法適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝がれることがあります。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。また、油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする